Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race
世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル
摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。
【性能】
世界中のレースシーンで認められた最高の保護性能
- 用途
- 街乗り~レースまで幅広く対応
- 分類
- フル・シンセティック
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- API
- SP
- SAE
- 5W-40
- JASO規格
- MA2
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(1L)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ






















