カテゴリ

  • 制御機器(873)
  • 空調・電設資材(497)
  • 油圧機器・油圧ホース(360)
  • 測定用品(303)
  • FA担当者のオススメ新商品(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 農業機械(146)
  • 配管・水廻り設備部材(145)
  • 切削工具(134)
  • バイク純正部品(96)
  • 機構部品(88)
  • 電気材料(85)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 医療(51)
  • メカニカル部品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 整備工具・収納(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 研磨材(23)
  • 厨房用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 建築金物(15)
  • 作業服(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 家電(13)
  • カー用品(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 手袋(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電動工具(6)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • マスク(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(289)
  • 未来工業(245)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • 長野計器(117)
  • KEMET(101)
  • MURATA(村田製作所)(93)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • エスコ(80)
  • YAGEO(78)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • 第一計器(65)
  • SMC(58)
  • RS PRO(53)
  • KYOCERA AVX(52)
  • WURTH ELEKTRONIK(51)
  • 島田電機(48)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(48)
  • 岩崎電気(40)
  • VISHAY(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(827)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 修理(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 16」の検索結果

関連キーワード
3,637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
Φ16PF管 TOEX(LIXIL)Φ16PF管TOEX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
50税込55
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
81税込89
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PFバルーン16 東京堂PFバルーン16東京堂
639税込703
1袋(5枚)
4日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリウレタン直径(Φcm)膨らませ時:16寸法(cm)挿し込み口W4
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
500税込550
1袋(5個)
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-85
シャフト プロペラ (PF16) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (PF16)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-88
セーフティライト PFセーフティライトPF
17,980税込19,778
1台
当日出荷
厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
標準型 圧力扇 PF型 テラル標準型 圧力扇 PF型テラル(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷から31日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫
MLCC 47 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 47 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-26
MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-95
液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EHOMEWEI XQ-160PF取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)キャップ ミリサイズPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
3日以内出荷
間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース16Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
MLCC 470pF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 470pF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
559税込615
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-08
MLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10 pF 16 V dc 0402 1005M 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10 pF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-46
覗き見防止 プライバシー フィルター EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EHOMEWEI XQ-160PF取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
MFS16用 PF管サドル エスコMFS16用 PF管サドルエスコ
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-31
PF管パテ脱落防止具 ネグロス電工PF管パテ脱落防止具ネグロス電工
569税込626
1パック(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
イエロー
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
PF管支持クリップ ネグロス電工PF管支持クリップネグロス電工
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
...