カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(356)
  • 測定用品(294)
  • FA担当者のオススメ新商品(262)
  • 空調・電設資材(204)
  • 農業機械(146)
  • 切削工具(132)
  • 制御機器(116)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • 機構部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 電気材料(59)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 自動車補修部品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 研磨材(23)
  • 建築金物(13)
  • カー用品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 手袋(7)
  • 作業工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • マスク(5)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(289)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • 長野計器(117)
  • 第一計器(62)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(45)
  • 島田電機(42)
  • 岩崎電気(40)
  • 右下精器製造(36)
  • 七星科学研究所(32)
  • 十川ゴム(30)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • フジトク(23)
  • PFERD 馬印(23)
  • フロンケミカル(21)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • ネグロス電工(20)
  • シンコー[継手](20)
  • FIT-ONE(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(368)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • 修理(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 16」の検索結果

関連キーワード
1,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
[PF16用] スイッチボックス エスコ[PF16用] スイッチボックスエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CP-1
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
PFバルーン16 東京堂PFバルーン16東京堂
639税込703
1袋(5枚)
4日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリウレタン直径(Φcm)膨らませ時:16寸法(cm)挿し込み口W4
パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース16Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
セーフティライト PFセーフティライトPF
17,980税込19,778
1台
当日出荷
厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
[PF16用] スイッチボックス(下2個口) エスコ[PF16用] スイッチボックス(下2個口)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CP-4
液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EHOMEWEI XQ-160PF取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)キャップ ミリサイズPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
3日以内出荷
間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
覗き見防止 プライバシー フィルター EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター EHOMEWEI XQ-160PF 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EHOMEWEI XQ-160PF取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
MFS16用 PF管サドル エスコMFS16用 PF管サドルエスコ
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-31
PF管パテ脱落防止具 ネグロス電工PF管パテ脱落防止具ネグロス電工
569税込626
1パック(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
イエロー
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
PF管支持クリップ ネグロス電工PF管支持クリップネグロス電工
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
PFワイヤ Φ16mm×2.3m アサダPFワイヤ Φ16mm×2.3mアサダ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
アズワン品番64-6752-23
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)清水製作所[継手](1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー リーブルバリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルーリーブル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
丈夫で強いスタンダードな手袋です。 しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。 全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。 食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。 食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。 耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。 自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。
ブルー全長(cm)24材質ニトリルゴムエンボス加工全面厚さ(mm)0.11入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品粉有無粉なし食品衛生法適合
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PFシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
PF513~PF516 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF513~PF516三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
部品やボードの取付けに(後付け可)
仕様-サイズ25×26×10
イケイカナグPF3/8メスXSW16オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF3/8メスXSW16オスBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
備考19フクムG3/8XSW16部品名称イケイカナグPF3/8メスXSW16オス関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.61MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMSA613R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS653DR4T2-K フゾクヒン部品_No.4、MSA410R2T-K 付属品部品_No.11、MSA613R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.11、MS613DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.12、MS551DR4T-K 付属品部品_No.16、MS511R4T-K 付属品部品_No.16、MS753DR6T-K 付属品部品_No.18、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MS511RC-M 付属品部品_No.11、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.3、SD40-6 調圧装置部品_No.6、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 付属品部品_No.20、P-3BN 付属品部品_No.2、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.3など
イケイカナグPF3/8メスXSW16オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF3/8メスXSW16オスBIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
部品名称イケイカナグPF3/8メスXSW16オス関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.8MB)図解NoMS511 付属品,希望付属品部品_No.15、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.1、MS550DNR-2Y 付属品部品_No.1、MS410ESR-2K 1994ネン 付属品部品_No.2、BSM-830SLT-BC2 希望付属品1部品_No.23、BSM-1240SLT-C2S オプション1 ホース巻取機部品_No.26、MS410RCL-2M 付属品部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション3 (ホース巻取機)部品_No.26、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.20、MK55-1 付属品,希望付属品部品_No.15、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.23、BSM-630SLT-BC2 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.24、MK65-1 付属品,希望付属品部品_No.15、CBM-520SLT ホース巻取機部品_No.14、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.26、SD65 付属品,希望付属品部品_No.15、BSM-630SLT-C2 ホース巻取機部品_No.25など
PFラジカルリーマ 日研工作所PFラジカルリーマ日研工作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル材質超硬コーティングTiCN2コーティング
イケイカナグPF1/4メスXSW16オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF1/4メスXSW16オスBIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
部品名称イケイカナグPF1/4メスXSW16オス関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB)図解NoMS410ENA-K 希望付属品部品_No.7、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.2、MS410ENA-M テンション1部品_No.7、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.2、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.7、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.2
3M Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、PF156W9B 3M3M Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、PF156W9B3M
9,998税込10,998
1個
当日出荷
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
可視光線透過率(%)65視認角度(°)60タッチパネル方式非対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ TPMT-PF タンガロイチップ TPMT-PFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
...