カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • ボールバルブ(2)
絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体(3)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
接続方式
  • TS式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(165)
  • ウェハー形(46)
  • ストレート(1)
  • ソケット形(4)
  • ソルダー形(2)
  • ダイレクト(1)
  • フランジ形(137)
  • 差込み形(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.68(2)
  • 0.98(4)
0.68・0.98
ブランド
  • HSバルブ(7)
HSバルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「valve」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

    HSバルブ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブ

    PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220

    HSバルブ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
    サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式

    HSバルブ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ

    HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)

    HSバルブ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
    ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明) HSバルブ

    PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明)

    HSバルブ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
    半透明材質(本体)HI-PVC(半透明)流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(半透明)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブ

    PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)

    HSバルブ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
    グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ

    HSバルブ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50
ボールバルブカテゴリ