カテゴリ

  • 物流用品(17)
    • 平台車(16)
絞り込み
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(11)
  • 120(3)
キャスター径(Φmm)
  • 38(1)
  • 50(4)
  • 65(1)
  • 75(4)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(10)
  • 4輪(自在×4)(12)
特性
  • その他(7)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(4)
  • ブレーキ付(4)
  • 軽量(7)
  • 連結可(1)
  • 静か(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(3)
床面高さ(mm)
  • 64(1)
  • 77(2)
  • 80(2)
  • 104(1)
  • 118(4)
  • 240(1)
64・77・80・104・118・240
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 275(3)
  • 280(1)
  • 285(1)
  • 600(11)
  • 1130(1)
275・280・285・600・1130
材質
  • 樹脂(15)
樹脂
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 410
  • 480(22)
  • 500(24)
  • 600(89)
  • 610(26)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(43)
  • 718(36)
  • 720(42)
  • 740(130)
  • 750(36)
  • 760(23)
  • 800(109)
  • 810(30)
  • 900(345)
  • 910(84)
  • 915(82)
  • 1200(124)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
ブランド
  • サカエ(11)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • アルファ[販促](1)
サカエ・YAMAZEN(山善)・サンコー(三甲)・アルファ[販促]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(1)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisha」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
    車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロン車ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • 連結平台車 ホームキャリー YAMAZEN(山善)

    連結平台車 ホームキャリー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
    用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)275最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • サンキャリー サンコー(三甲)

    サンキャリー

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
    種別SK-SMALL材質PP車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター完成品、自在キャスター4個、平台車外寸(mm)410×275×80荷台寸法(幅)(mm)275特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • サカエキャリー(エラストマー車) サカエ

    サカエキャリー(エラストマー車)

    サカエ
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷
    ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ

    サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

    サカエ
    5,598税込6,158
    1台ほか
    翌日出荷
    メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • サカエキャリー(ナイロン車) サカエ

    サカエキャリー(ナイロン車)

    サカエ
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷
    ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット) サカエ

    まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット)

    サカエ
    57,980税込63,778
    1セット
    翌日出荷
    10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
    高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
  • サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエ

    サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

    サカエ
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷
    ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
    用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/620×430/10台セット) サカエ

    まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/620×430/10台セット)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷
    10台セットのお買い得商品です。ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
  • サカエメッシュキャリー(導電タイプ) サカエ

    サカエメッシュキャリー(導電タイプ)

    サカエ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    導電仕様の超軽量平台車が登場!連結・スタッキングも可能です。
    質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)118材質(本体)導電性樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)導電ゴム車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100キャスター導電ゴム車 75Φ (ストッパー付2個、無2個)荷台寸法(幅)(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×410/6台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×410/6台セット)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
  • まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット) サカエ

    まとめ買い サカエキャリー(エラストマー車/620×430/10台セット)

    サカエ
    36,980税込40,678
    1セット
    翌日出荷
    10台セットのお買い得商品です。ベタ棚タイプの平台車。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
    高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×410/6台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×410/6台セット)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    6台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
  • 平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善)

    平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車

    YAMAZEN(山善)
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車。卵の殻を使った環境にやさしい台車。安定したスタッキング(積み重ね)が可能。ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能
    用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材ホワイト材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • マルチスタッキング台車 アルファ[販促]

    マルチスタッキング台車

    アルファ[販促]
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    売り場変更や床清掃をスムーズに
    仕様●飲料24本入段ボールサイズにぴったり幅(mm)約280質量(kg)約1.2材質(本体)PP奥行(mm)約410耐荷重(kg)120材質(キャスター)ナイロン床面高さ(mm)約80キャスター径(Φmm)50特性縦横連結可
  • サンカートラック 茶 サンコー(三甲)

    サンカートラック 茶

    サンコー(三甲)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    種別SK806006BR床面高さ(mm)240荷台寸法(幅)(mm)1130外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×425×1437荷台寸法(奥行)(mm)410
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis