アルファ[販促]
マルチスタッキング台車
売り場変更や床清掃をスムーズに
仕様
●飲料24本入段ボールサイズにぴったり
幅(mm)
約280
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
PP
奥行(mm)
約410
耐荷重(kg)
120
材質(キャスター)
ナイロン
床面高さ(mm)
約80
キャスター径(Φmm)
50
特性
縦横連結可
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81520261
KD8-0062
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください