カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
厚さ(mm)
- 10
- 1.59(1)
- 2.38(22)
- 3.18(22)
- 3.97(13)
- 4.76(90)
- 6.35(24)
- 7.94(4)
- 9.52(2)
- 12(1)
- 13(16)
- 14(24)
- 15(11)
- 16(9)
- 20(2)
- 34(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 51(1)
- 54(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(4)
「ue」の検索結果

オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004557厚さ(mm)10内径(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-60
オイルシール UE型 UE7510010 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004553厚さ(mm)10最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-56
オイルシール UE型 50個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(50個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています最高使用圧力(MPa)0.03
オイルシール UE型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥4,398税込¥4,8381包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています