カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 13
  • 1.59(1)
  • 2.38(23)
  • 3.18(19)
  • 3.97(12)
  • 4.76(85)
  • 6.35(24)
  • 7.94(4)
  • 9.52(2)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 14(24)
  • 15(11)
  • 16(9)
  • 20(2)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 51(1)
  • 54(1)
材質
  • 鉄すべて(1)
  • SCM435(1)
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業(15)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ue」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004571厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-74
  • オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004574厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-77
  • オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004569厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-72
  • オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004565厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-68
  • オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004560厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-63
  • オイルシール UE型 UE7510013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7510013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004554厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-57
  • オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004580厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-83
  • オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004577厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-80
  • オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004561厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-64
  • オイルシール UE型 UE7512113 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7512113 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):121●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004556厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-59
  • オイルシール UE型 UE9512013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9512013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004575厚さ(mm)13内径(Φmm)95アズワン品番67-4904-78
  • オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004572厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-75
  • オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004559厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-62
  • オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004578厚さ(mm)13内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-81
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004698厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-03
  • 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SCM/三価ホワイト) 大阪魂

    六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(SCM/三価ホワイト)

    大阪魂
    35,980税込39,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質SCM表面処理三価ホワイト
関連キーワード
パッキン類カテゴリ