カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • 旋盤用チップひし形(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(10)
  • 0.8(9)
厚さ(mm)
  • 3.97
  • 0.2(1)
  • 0.4(4)
  • 0.8(5)
  • 1.2(5)
  • 1.6(5)
  • 2.4(1)
  • 3.18(33)
  • 4.76(366)
  • 4.7625(4)
  • 6.35(129)
  • 9.52(9)
  • 9.525(1)
  • 9.53(1)
逃げ角(度)
  • 0(7)
形状
形状
ひし形(9)
ひし形
切刃長さ(mm)
  • 9.67(2)
  • 9.7(9)
9.67・9.7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(7)
円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-UG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカUG
チップ CNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU形状ひし形80°勝手勝手なし
チップ CNMG-SH 三菱マテリアルチップ CNMG-SH三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
関連キーワード
cnmg432特集