カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • コンクリートプラグ(8)
    • アンカー関連商品(6)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(3)
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 6
  • 4(3)
  • 4.4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(9)
  • 6.4(1)
  • 7.2(1)
  • 8(19)
  • 8.7(1)
  • 10(16)
  • 12(14)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
外径(Φmm)
  • 6(6)
適合材
  • ALC(11)
  • コンクリート(13)
  • タイル(1)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(4)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 25~35(1)
  • 25~55(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 70(2)
  • 90(1)
  • 115(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 85(1)
  • 110(1)
  • 135(1)
  • 155(1)
30・35・40・45・50・51・54・55・60・65・72・75・80・85・110・135・155
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂すべて(14)
  • ABS(1)
  • ナイロン(13)
  • (3)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
12・17・30・35・40・60・80
ブランド
  • フィッシャージャパン(15)
  • 大阪魂(1)
  • 峰岸(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
フィッシャージャパン・大阪魂・峰岸・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグS フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷
    回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,398税込1,538
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SXプラグ グリーン フィッシャージャパン

    SXプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    1,798税込1,978特価
    1セット(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
  • フィッシャー(パック品) 大阪魂

    フィッシャー(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    719税込791
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
    用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)238適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
  • Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188特価
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
  • Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,198税込2,418
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)441適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    S-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    2,798税込3,078
    1セット(100本)
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    9,498税込10,448特価
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーフィックス フィッシャージャパン

    ハンマーフィックス

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(45本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
  • Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)

    フィッシャージャパン
    6,998税込7,698
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)40下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)227適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
  • ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    5,798税込6,378
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6
  • Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)60下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)615適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4