カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • チェックバルブ(逆止弁)(1)
    • 電磁弁・電動弁(7)
    • バタフライバルブ(13)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(12)
  • 50(15)
  • 65(17)
  • 80(17)
  • 100(17)
  • 125(12)
  • 150(16)
  • 200(6)
  • 250(2)
  • 300(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ウェハー形(17)
材質
  • アルミ
  • その他(15)
  • ゴム(52)
  • スチール(51)
  • ステンレス(375)
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(36)
  • (8)
  • 鋳鉄(208)
  • 青銅(125)
  • 黄銅(真鍮)(102)
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(19)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(11)
  • 2(14)
  • 2-1/2(12)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(12)
  • 6(14)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 12(1)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(5)
その他・ガス・水・油・空気
ハンドル形状
  • その他(4)
  • ギア式(5)
  • レバー式(3)
その他・ギア式・レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(9)
  • 1(7)
0.98・1
ブランド
  • KITZ(キッツ)(21)
KITZ(キッツ)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(給湯用)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ADC12使用流体使用温度範囲(℃)5~90適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKMハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水、油、空気、ガス材質(カバー)アルミダイキャストバルブ種類ボールバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から7日以内出荷
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13A関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます
材質ADC12バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(給湯用)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(シート)FKM使用流体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)寸法L(mm)60寸法H(mm)303適合規格認定番号:VA-121号呼び径(B)8寸法D(mm)257接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギア呼び径(A)200最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10K呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
48,520税込53,372
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)
47,940税込52,734
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼製 ボールチャッキ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ボールチャッキKITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
61日以内出荷
材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A