曜日別特売

ステンレス鋼製 ボールチャッキ

ステンレス鋼製 ボールチャッキ - KITZ(キッツ)
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
口径(A)
呼び径(inch)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
呼び径(inch)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7500100510UFT面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 15011/240
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500102110UFT面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 150250
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500103010UFT面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 15021/265
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500103910UFT面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 150380
¥230,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500104810UFT面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 1504100
¥305,000
¥299,800
¥329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500105710UFT面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 1506150
¥572,000
¥569,800
¥626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501504810UFTE面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K250
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501506610UFTE面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K21/265
¥216,000
¥209,800
¥230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501509110UFTE面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K380
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501510910UFTE面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K4100
¥330,000
¥329,800
¥362,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501513610UFTE面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K6150
¥612,000
¥609,800
¥670,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501516110UFTE面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K8200
¥1,092,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501517910UFT面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 15011/240
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501519710UFT面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 150250
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501521510UFT面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 15021/265
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501531910UFT面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 150380
¥230,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501533710UFT面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 1504100
¥305,000
¥299,800
¥329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7501537110UFT面間 : JIS B2002 (2)、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 1506150
¥572,000
¥569,800
¥626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする