カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • ブレードホース(1)
    • ゴムホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 6.3(3)
  • 6.5(1)
  • 7.9(2)
  • 9.5(4)
  • 12(1)
  • 12.7(6)
  • 15(1)
  • 15.9(4)
  • 18(1)
  • 19(6)
  • 25(1)
  • 25.4(7)
  • 31.8(6)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(4)
  • 50(1)
  • 50.8(4)
使用流体
  • ガス(2)
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(1)
  • (2)
  • (4)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16.5(1)
  • 16.7(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19.1(1)
  • 20.5(2)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 46(2)
  • 100(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 5(7)
  • 10(7)
  • 20(9)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(5)
材質
  • ゴム
  • アルミ(3)
  • シリコン(3)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(29)
  • 樹脂(29)
  • 黄銅(真鍮)(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
耐候・耐水・耐油
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(3)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 3.5(1)
0.3・0.7・1・1.5・3.5
ブランド
  • 十川ゴム(10)
十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
真空ゴム管 十川ゴム真空ゴム管十川ゴム(1件のレビュー)
1,871税込2,058特価
1個(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質NR
ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴムゴム スチームホース(布目付)十川ゴム(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴムゴム ウォーターホース(布目付)十川ゴム(2件のレビュー)
2,267税込2,494
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
プッシュオンホース 十川ゴムプッシュオンホース十川ゴム
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
布巻式サンドブラストホース 十川ゴム布巻式サンドブラストホース十川ゴム
65,980税込72,578
1巻
4日以内出荷
サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP
低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム低圧耐油用ホース(L-10)十川ゴム
2,998税込3,298
1本(3m)ほか
3日以内出荷
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム常用圧力(MPa)0.98以下使用流体鉱物油流体温度(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム一般油圧配管用ホースF-35十川ゴム
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
低・中圧用
流体一般作動油材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70最小破壊圧力(MPa)14.0
EPDMホース 十川ゴムEPDMホース十川ゴム
65,241税込71,765
1巻
4日以内出荷
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P
yokogawa テスター特集