カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • プラボックス本体(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(2)
  • アルミ(3)
  • シリコン(3)
  • スチール(2)
  • ステンレス(24)
  • (2)
  • (8)
  • 陶器(1)
  • 陶磁器(1)
ブランド
  • タカチ電機工業(2)
  • パール金属(2)
  • 矢崎化工(2)
  • BACSAC(1)
  • チェーンストリーム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sic」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Simplice カット野菜水切り器(ミニ) パール金属Simplice カット野菜水切り器(ミニ)パール金属
799税込879
1個
翌々日出荷
少量のカット野菜の水切りに最適。ミニサイズの水切り器なので、一人分や少量の水切りに最適。ハンドルを回すだけでスピーディー。容器はボウルとしても使用可でき、アク抜きやサラダの盛り付けに。バスケットは取り外しでき、ストレーナーとして使用ができる。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)240容量(L)1.3寸法(外径×高さ)(mm)160×135
Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器パール金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使い方簡単! くるくる回すだけで野菜の水切りがスピーディーに。時計・反時計どちらに回してもOKです。2.5Lまで計れる目盛り付きなので、大容量の計量カップとしても活躍。水切り後の排水や注ぎがラクラクな注ぎ口付き。バスケットは取り外せるので、お手入れも簡単です。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)440容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×170×190
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズタカチ電機工業
169税込186
1台
翌々日出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ矢崎化工(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮ブレーキ有無なし床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能適合ストッパーEF-1220 150 ASET荷台寸法(奥行)(mm)806材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズタカチ電機工業
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CLASSIC BS ポット BACSACCLASSIC BS ポットBACSAC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
浸透性・多孔性に富んだ100%リサイクル可能なジオテキスタイルを使用し、抜群の通気性で、植物にとって地植えのような理想的な環境を創り出します。 雨が降っても根腐れしないよう、余分な水分が底から浸出します。
材質ポリプロピレン(PP)、不織布ブラウン
運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き矢崎化工
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質天板:プラスチック・ゴム、走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック・ステンレス・スチール、(ベアリング) フットスタンド:ステンレス・スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)22.9高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能荷台寸法(奥行)(mm)696材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
ECO&BASIC 10オンス紙コップ専用フタ 黒 50入 チェーンストリームECO&BASIC 10オンス紙コップ専用フタ 黒 50入チェーンストリーム
2,898税込3,188
1袋(50個)
5日以内出荷
飲み口にフタができるリフトアップタイプです。開閉できるので、飲み物の持ち運びに便利です。 ふたをすることで、紙コップ内の飲み物の温度を逃がしにくくし、保温・保冷効果を高めることができます。特に、熱い飲み物や冷たい飲み物を長時間持ち運ぶ際に効果を発揮します。 さらに、紙コップの衛生を保つことにも資します。
用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。ドリンクを持ち運ぶ際に。材質PS口径(Φmm)80質量(g/個)2.4入数50
関連キーワード
sicリング特集