カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 塩ビ管(1)
    • 塩ビ継手(5)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建築金物(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
  • 75(1)
  • 100(2)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類パイプ(1)
材質
  • 樹脂
  • ゴム(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(12)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(37)
  • 鋳鉄(5)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 未来工業(8)
  • 児玉(3)
  • 日動電工(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • アウス(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ベン(1)
  • 高須産業(1)
  • ミヤコ(1)
  • コダマ(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 100」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV90°チーズ モノタロウDV90°チーズモノタロウ(6件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV使用流体排水用
丸型レジスター モノタロウ丸型レジスターモノタロウ(7件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
新ホワイト材質ABS樹脂種類クーラーキャップ
TS径違いチーズ モノタロウTS径違いチーズモノタロウ(20件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
通気弁 ベン通気弁ベン
10,980税込12,078
1台
当日出荷
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75材質(本体)ABS樹脂材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)形式マキシベント取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100
スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
80税込88
1個
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉パイプジョイント(塩ビパイプ用)児玉(1件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ブラック関連資料施工方法
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質HIPS樹脂ブラック
ワールド PCクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド PCクーラーキャップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂
兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ兼用フラット型ツバ付掃除口ミヤコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フラット設計従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用高須産業
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工おめかしプレート(電線管用)ネグロス電工
669税込736
1枚
当日出荷から3日以内出荷
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業プールボックス 正方形(ノック付)未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂種類正方形<ノック付>
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製アウス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
レジスター 日動電工レジスター日動電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
材質ASA
防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
ワールド PCスリーブリング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド PCスリーブリングFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワールド クーラーキャップ専用のスリーブリングです。ワールドクーラーキャップと併用でスリーブ部分が長くなります。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂シルバーグレー
防水プールボックス(IPX6型) 未来工業防水プールボックス(IPX6型)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
8,498税込9,348
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
クーラーキャップ APLUS(クマモト)クーラーキャップAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
レジスター 日動電工レジスター日動電工
2,898税込3,188
1個
60日以内出荷
室内側のダクトに取付け、換気を行うために使用します。開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整ができます。
材質ASAアイボリー種類Φ100用内径×外径(Φmm)100×106/100×114寸法D(Φmm)126寸法D1(Φmm)99適合管SU100/VP100
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷