日動電工
レジスター
室内側のダクトに取付け、換気を行うために使用します。開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整ができます。
材質
ASA
色
アイボリー
種類
Φ100用
内径×外径(Φmm)
100×106/100×114
寸法D(Φmm)
126
寸法D1(Φmm)
99
適合管
SU100/VP100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78037587
REG100J
¥
2,945
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください