絞り込み
ブランド
- 日東工器(2)
- ミヤコ(2)
- カクダイ(1)
- 昭和技研工業(1)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
- 蒸気(2)
材質
- 銅
- その他(4)
- アルミ(33)
- ゴム(10)
- スチール(272)
- ステンレス(391)
- メタル(4)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(124)
- 鋳鉄(48)
- 青銅(88)
- 黄銅(真鍮)(333)
最高使用圧力(MPa)
- 1.8(2)
「rc1/4」の検索結果

ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。使用流体水、油最高使用温度(℃)100材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)
日東工器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
銅管内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅