- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- rc1/4のおすすめ人気ランキング
rc1/4のおすすめ人気ランキング
2026/11/20更新7,443件の「rc1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンホースカフス」、「rc1/4継手」、「エア 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
- 様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット有化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
- 材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6222全長(mm)57.5質量(g)1031個¥699税込¥769当日出荷
- Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質鉄ねじの種類Rc
- オーケー器材
断熱ドレンホースカフス
色アイボリー材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6 - NACHI(不二越)
HyperZ管用テーパタップ鋼用
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/Rc形溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5 - 配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08関連資料(0.35MB)圧力(MPa)1次:0.99以下
- SK11
ソケット 2F
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気1個¥639税込¥703当日出荷 - ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター
- GAONA(ガオナ)
これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型
エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。 水、エアー用の機器に使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム - ポート数2作動方式パイロット式
- ベッセル
衝撃式エアードライバー
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500トラスコ品番398-5288全長(mm)184質量(g)876空気消費量(m3/min)0.45ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.01台¥45,980税込¥50,578当日出荷 - 回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造用途冷却水の流れをひと目で目視確認
- 屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。色チャコールグレー本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C1個¥1,998税込¥2,1985日以内出荷
- ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
- 材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
- 形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
- 主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0