カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • 押しボタンスイッチ(14)
    • セレクタスイッチ(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(17)
取付穴径(Φmm)
  • 25(9)
  • 25.5(7)
  • 30(1)
動作方式
  • その他(6)
  • オルタネイト(6)
  • プッシュプル(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(3)
  • モーメンタリ(9)
接点構成
  • 1b
  • 1a(17)
  • 1a1b(19)
  • 1a2b(7)
  • 1a3b(8)
  • 1c(4)
  • 2a(19)
  • 2a1b(3)
  • 2a2b(16)
  • 2b(19)
  • 2s(1)
  • 3a(7)
  • 3a1b(11)
  • 3b(6)
  • 3s(4)
  • 4a(13)
  • 4b(12)
  • 4s(3)
  • その他(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tws」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から36日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
769税込846特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から28日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
859税込945
1個
当日出荷から36日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から61日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から36日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュプル形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)25
Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式2点自己保持形ボタン色黒、緑、赤の3色付属ボタン形状丸(平形)+丸(平形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65