カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 押しボタンスイッチ本体(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(8)
ボタン形状
  • (2)
  • (1)
  • 長角(3)
照光色
  • 照光色(7)
  • 照光色(8)
  • 照光色(7)
  • 照光色(7)
  • 照光色(7)
  • 照光色(7)
取付穴径(Φmm)
  • 16(6)
  • 16.2(3)
動作方式
  • オルタネイト(2)
  • モーメンタリ(8)
種類
  • 照光式(6)
照光式
接点構成
  • 1c
  • 2c(8)
  • その他(5)
端子形状
  • はんだ端子(8)
はんだ端子
保護等級
  • IP40(8)
  • IP65(7)
IP40・IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al6-m」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から63日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から28日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
関連キーワード
al6h-m14w特集