カテゴリ

  • 制御機器(33)
    • 一般リレー(7)
    • パワーリレー(16)
    • ターミナルリレー(リレーユニット)(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6(1)
  • AC24(1)
  • AC48(1)
  • AC100(1)
  • AC110(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • AC250(1)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC48(1)
  • AC/DC100~110(1)
  • AC/DC200~220(1)
  • DC6(2)
  • DC12(4)
  • DC24(5)
  • DC48(2)
  • DC100(1)
接点構成
  • 1c
  • 1a(42)
  • 1a1b(7)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(5)
  • 2a(17)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(10)
  • 2a2c(2)
  • 2b(1)
  • 2c(73)
  • 3a(2)
  • 3a1b(11)
  • 3a3b(8)
  • 3c(19)
  • 4a(3)
  • 4a2b(9)
  • 4c(26)
  • 5a1b(9)
  • その他(77)
極数
  • 1(13)
ブランド
  • omron(オムロン)(6)
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • 富士電機(5)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • HSIN DA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rire」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)バイパワーリレー LY1omron(オムロン)(19件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から66日以内出荷
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4CBomron(オムロン)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
839税込923
1個
当日出荷から111日以内出荷
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RSリレー Panasonic(パナソニック)RSリレーPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱(50個)
当日出荷
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1VシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428特価
1箱(10個)
当日出荷から91日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
警報リレー フリッカリレー 富士電機警報リレー フリッカリレー富士電機
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類安全リレー接点構成1c
漏電保護リレー 小形分離形 富士電機漏電保護リレー 小形分離形富士電機
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)プリント基板用リレーIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1箱(20個)
翌々日出荷から93日以内出荷
高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 富士電機漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500omron(オムロン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 直流負荷用。
質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20定格絶縁電圧(V)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プッシュインPlus端子使用周囲湿度45~85%RH動作表示灯あり復帰電圧1V以上定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm復帰時間(ms)60以下サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状
メカニカルリレー(40A 1接点 24V) HSIN DAメカニカルリレー(40A 1接点 24V)HSIN DA
699税込769
1個
3日以内出荷
仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:30A 28VDC、NC:20A 28VDCコイル定格電圧(V)DC24接点構成1Cコイル抵抗(Ω)309.8(±10%)コイル電流(mA)77動作電圧(V)コイル/DC15.6
メカニカルリレー(40A 1接点 12V) HSIN DAメカニカルリレー(40A 1接点 12V)HSIN DA
669税込736
1個
3日以内出荷
仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDCコイル定格電圧(V)DC12接点構成1Cコイル抵抗(Ω)75.6(±10%)コイル電流(mA)159動作電圧(V)コイル/DC7.8
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から79日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷
質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
パワーリレー G6RL Aratas(旧:omron)パワーリレー G6RLAratas(旧:omron)
569税込626
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
漏電保護リレー 分離形 富士電機漏電保護リレー 分離形富士電機
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーRV形富士電機
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
種類安全リレー
20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー両切Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)20Aフルパワーリモコンリレー片切Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類電力調整器ブラック
RH1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH1VシリーズIDEC(和泉電気)
899税込989
1個ほか
21日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プリント基板用端子
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
799税込879
1個
56日以内出荷から62日以内出荷
小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)
接点最大許容電流(A)10
PFリレー Panasonic(パナソニック)PFリレーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(20個)
103日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
DSリレー Panasonic(パナソニック)DSリレーPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱(50個)
103日以内出荷
高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ 1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。 悪環境でのご使用に最適です。 エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。 自動はんだ、自動洗浄ができます。 プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。 Auクラッドツイン接点による高信頼性 接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。 有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性 永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。 ICソケットも使えるDIL端子配列 応用範囲が広がる多極ラッチング シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器接点構成1c質量(g)約3規格UL、CSA保護構造プラシール型消費電力(mW)標準型400動作機能シングルスティブル型
LQリレー Panasonic(パナソニック)LQリレーPanasonic(パナソニック)
1箱(100個)
欠品中
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
LZリレー Panasonic(パナソニック)LZリレーPanasonic(パナソニック)
1箱(100個)
欠品中
JWリレー Panasonic(パナソニック)JWリレーPanasonic(パナソニック)
1箱(100個)
欠品中
JWリレー Panasonic(パナソニック)JWリレーPanasonic(パナソニック)
1箱(100個)
欠品中
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意
用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30