カテゴリ

  • 制御機器(378)
    • スイッチ(378)
絞り込み
動作方式
  • その他(66)
  • オルタネイト(133)
  • モーメンタリ(151)
接点構成
  • 1c
  • 1a(416)
  • 1a1b(526)
  • 1a1c(33)
  • 1a2b(99)
  • 1a3b(48)
  • 1b(326)
  • 2a(345)
  • 2a1b(72)
  • 2a2a(16)
  • 2a2b(279)
  • 2b(301)
  • 2c(289)
  • 3a(74)
  • 3a1b(64)
  • 3b(85)
  • 3c(104)
  • 4a(113)
  • 4b(96)
  • その他(273)
端子形状
  • その他(1)
  • はんだ端子(186)
  • タブ端子(146)
  • プリント基板用端子(101)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(23)
  • IDEC(和泉電気)(212)
  • Aratas(旧:omron)(9)
  • omron(オムロン)(30)
  • オジデン(大阪自動電機)(84)
  • 国際電業(12)
  • エスコ(4)
  • JAPPY(1)
  • 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suitti」の検索結果

378件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]

    オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
  • 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)

    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
    保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
  • フットスイッチ 汎用普及タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用普及タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    廉価で実用的な普及形のシリーズです。
    材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
  • フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2C形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    産業用防雨型
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • 20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー両切

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
    取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
  • LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MLシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸照光種別LED取付穴径(Φmm)18.2
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格通電電流(A)3
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • 大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業

    大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
    材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]

    オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
  • フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用小型タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
    仕様汎用小型材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)質量(g)260保護構造IP30定格AC250V・5A定格電圧(V)AC250接点構成1c耐電圧AC1500V/min連数1連動作特性モーメンタリ動作力29.4N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色ブルーニュートンR22-706相当使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1定格通電電流(A)5操作部形状汎用小型RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
    照光種別LED
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40
  • フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業

    フットスイッチ 丸型タイプ

    国際電業(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
    質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250接点構成1c連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
  • Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状角端子形状はんだ端子/タブ端子
  • キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
スイッチカテゴリ