カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 押しボタンスイッチ本体(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
取付穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 22.3(2)
動作方式
  • モーメンタリ(3)
ボタン形状
  • (2)
種類
  • 非照光式(1)
接点構成
  • 2a1b
  • 1a(6)
  • 1a1b(6)
  • 1a2b(3)
  • 1a3b(2)
  • 1b(5)
  • 2a(5)
  • 2a2b(4)
  • 2b(6)
  • 3a(4)
  • 3a1b(3)
  • 3b(4)
  • 4a(4)
  • 4b(5)
  • その他(2)
ボタン色
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(2)
緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • ネジ端子(3)
ネジ端子
保護等級
  • IP65(3)
IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abw」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から45日以内出荷