カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • セレクタスイッチ(1)
    • 押しボタンスイッチ(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機(3)
接点構成
  • 2b
  • 1a(6)
  • 1a1b(11)
  • 1b(6)
  • 2a(4)
  • 2a2b(6)
  • 3a3b(1)
  • 3b(1)
  • 4a4b(1)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(1)
取付穴径(Φmm)
  • 25.5(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah25」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
関連キーワード
kh250特集