カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(63)
    • 小ねじ(18)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 止めねじ(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(48)
  • ボサード(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 大喜多(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(48)
  • M2.5(5)
  • M2.6(5)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(11)
  • M6(6)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M26(1)
  • M27(1)
  • M28(1)
  • M30(1)
  • M32(1)
  • M33(1)
長さ(mm)
  • 10
  • 3(22)
  • 4(62)
  • 5(1,182)
  • 6(76)
  • 8(84)
  • 12(55)
  • 14(27)
  • 15(46)
  • 16(25)
  • 18(15)
  • 20(37)
  • 25(32)
  • 30(18)
  • 35(20)
  • 40(19)
  • 45(15)
  • 50(18)
  • 55(12)
  • 60(14)
頭部形状
頭部形状
なべ(17)
頭部形状
バインド(5)
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
極低頭(8)
頭部形状
(3)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(20)
取付穴形状
十字穴(29)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(8)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(40)
  • S45C(2)
  • SCM435(4)
  • SWCH(1)
  • ハステロイ(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(3)
  • 3価ユニクロ(1)
  • アロック(4)
  • クロメート(5)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(7)
  • ノンクローム(2)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(49)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(9)
  • 1(6)
  • 1.25(3)
  • 1.5(4)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.0(1)
  • No.1(34)
  • No.2(5)
  • No.3(2)
No.0・No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-510
M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(12本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-22長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
849税込934
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
799税込879特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(76個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
18,980税込20,878
1箱(400本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(160個)
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
29,980税込32,978
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
179税込197
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴
3カステンコレイカンチョウBT(R) D=27 大阪魂3カステンコレイカンチョウBT(R) D=27大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
長さ(mm)10サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
46,980税込51,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック
(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト穴の形状十字穴
(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)バインドI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)バインドI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(2500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM2頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート十字穴番号1種類I=3(SW+ISOW組込)寸法m(mm)2.2寸法dk(Φmm)4.3寸法k+f(mm)1.2
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(8000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類I=3(SW+ISO W組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
47,980税込52,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(3500個)
翌々日出荷から72日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類I=3(SW+ISO W組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
53,980税込59,378
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴