カテゴリ

  • バイク純正部品(76)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 制御機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 自動車純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
  • Kawasaki(56)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
  • HARWIN(39)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • ホンダ(17)
  • Phenomenex(8)
  • LITTELFUSE(6)
  • SMC(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ノルコーポレーション(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • AMPHENOL(4)
  • SPARKFUN(4)
  • KTM(4)
  • イノック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lff」の検索結果

376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
939税込1,033
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂赤/白対応機種Raspberry Pi 4 Model B寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
859税込945
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSEベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dcLITTELFUSE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
949税込1,044
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K村部フランヂ(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K村部フランヂ
449税込494
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールドミドリ安全(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(20枚)
当日出荷
メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。 簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。 長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。 フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。
用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応材質トリアセチルセルロースレンズ色クリア厚さ(μm)130商品タイプ交換シールドのみ
パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,688税込2,957
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
749税込824
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)90補強層1W質量(g/m)ホース/400
ファイルボックス-FS<Fタイプ>フタ付きA4 コクヨファイルボックス-FS<Fタイプ>フタ付きA4コクヨ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。 別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。 フタ付きタイプは、フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます。
サイズA4仕様フタつき材質色厚板紙(古紙パルプ配合)高さ(mm)260エコマーク認定認定外幅寸法(mm)317背幅(mm)102エコマーク認定番号17 112 188
LANケーブル CAT5e フラット サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラットサンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本構造UTPコネクタ形状RJ-45メス/メスケーブル長(cm)約44結線ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合取扱説明書なし
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 150A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 150A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
939税込1,033
1個
5日以内出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 橙長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応
開放型棚 サカエ開放型棚サカエ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
イレグイマーカー シヤチハタイレグイマーカーシヤチハタ
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。
寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
1,498税込1,648
1本(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 フタ付き コクヨファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 フタ付きコクヨ
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。 別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。 フタ付きタイプは、フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます。
サイズB4仕様フタ付き材質色厚板紙(古紙パルプ配合)高さ(mm)290エコマーク認定認定外幅寸法(mm)384背幅(mm)102グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 188
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)80補強層1W質量(g/m)ホース/380
ファイルボックス-FS<Fタイプ>B4 コクヨファイルボックス-FS<Fタイプ>B4コクヨ
399税込439
1個
当日出荷
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。 別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。
サイズB4 1/3材質色厚板紙(古紙パルプ配合)高さ(mm)163エコマーク認定認定外幅寸法(mm)277背幅(mm)102紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)エコマーク認定番号17 112 188
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターRENOGY JAPAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)取扱説明書(1.24MB)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC
パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)90最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス対応カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。ケーブル径(Φmm)0.25×18
フライドポテトスクープ 右ハンドル レストランサプライフライドポテトスクープ 右ハンドルレストランサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フライドポテトやポップコーンをすばやく集めることができます。
材質ステンレス質量(g)316外寸(cm)20.8×22.7×5
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-02-331-00-000 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-02-331-00-000HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルプラグコネクタ. Datamate Mix-TekオスOff The Shelf (OTS)ケーブルプラグコネクタは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれており、ジャックスクリュー付きの取り付けフランジを備えています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 このDatamate Mix-Tekケーブルプラグの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。
仕様シリーズ = Datamate Mix-Tekピッチ = 4.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 20.0A定格電圧 = 800 → 0 VRoHS指令(10物質対応)対応