絞り込み
長さ(mm)
- 12
- 4(98)
- 5(168)
- 6(374)
- 8(438)
- 10(3,139)
- 14(102)
- 15(194)
- 16(211)
- 18(107)
- 20(228)
- 22(48)
- 25(144)
- 30(107)
- 35(68)
- 40(75)
- 45(37)
- 50(47)
- 60(29)
- 100(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(5)
- M2.5(2)
- M2.6(4)
- M3(304)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(35)
- M8(5)
- M10(3)
- M12(1)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(117)
- A2(7)
- SUS304(66)
- SUS410(2)
- SUSXM7(13)
- チタン(3)
- ニッケル合金(3)
- 樹脂すべて(13)
- PEEK(4)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(145)
- SCM435(15)
- SWCH(3)
- インコネル(2)
- ハステロイ(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

すりわり(1)

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン6ロブ(78)

ピン六角穴(5)

ヘクサロビュラ(34)

ワンサイド(2)

六角穴(47)

十字穴(48)
頭部形状

なべ(108)

トラス(17)

バインド(4)

フランジボタン(1)

ボタン(8)

低頭(13)

六角(11)

六角アプセット(1)

六角穴付き(32)

六角穴付き皿(2)

平(1)

極低頭(6)

皿(41)

超極低頭(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(245)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(8)
- 1(39)
- 1.05(24山)(22)
- 1.25(6)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(3)
- 1.75(1)
- 2(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.5・1.75・2
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(12)
- 3価ホワイト(20)
- 3価メッキ(2)
- クロメート(11)
- クローム(6)
- スズコバルト(3)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(12)
- ノンクローム(12)
- パシペート(3)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(16)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(214)
- エスコ(1)
- 八幡ねじ(29)
- サイマコーポレーション(24)
- OHSATO(大里)(20)
- TRUSCO(11)
- 由良産商(11)
- 丸エム製作所(10)
- 廣杉計器(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 大丸鋲螺製作所(5)
- 日産ネジ(4)
- RMSレアメタルスクリュー(3)
- 日本パワーファスニング(2)
- ヤマシナ(2)
- アローズ(2)
- ノーブランド(1)
- 互省製作所(1)
- ケミス(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・OHSATO(大里)・TRUSCO・由良産商・丸エム製作所・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・大丸鋲螺製作所・日産ネジ・RMSレアメタルスクリュー・日本パワーファスニング・ヤマシナ・アローズ・ノーブランド・互省製作所・ケミス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(111)
RoHS10物質対応
「m3 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
アロックステン TRXタンパ(ナヘT10
大阪魂¥38,847税込¥42,7321袋(2000個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829税込¥9121パック(10個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥309税込¥3401パック(17個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(140個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥269税込¥2961袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(83個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89税込¥981パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥578税込¥6361パック(6本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥99税込¥1091パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥360税込¥3961パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
クロメ タップタイトねじPナベ
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥179税込¥1971パック(25個)当日出荷材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130税込¥1431パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥109税込¥1201パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥208税込¥2291パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥625税込¥6881パック(40本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5