絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(4)
- M2.5(3)
- M2.6(3)
- M3(25)
- M3.5(1)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(7)
- M8(6)
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS303(1)
- SUS304(12)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- SUS430(2)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(3)
- SWRCH(1)
長さ(mm)
- 12
- 4(12)
- 5(19)
- 6(34)
- 8(41)
- 10(38)
- 14(14)
- 15(22)
- 16(20)
- 18(14)
- 20(31)
- 25(23)
- 30(1,220)
- 35(18)
- 40(17)
- 45(15)
- 50(16)
- 55(11)
- 60(13)
- 70(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(4)

バインド(2)

低頭(5)

六角(4)

六角穴付き(6)

極低頭(4)

皿(2)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(22)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(8)
- 1(8)
- 1.25(7)
- 1.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(2)
3価クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒染め
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(8)

十字穴(8)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(18)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- コノエ(1)
- サイマコーポレーション(1)
- ノーブランド(1)
- ボサード(3)
- 姫野精工所(1)
- 由良産商(2)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・サイマコーポレーション・ノーブランド・ボサード・姫野精工所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m3 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
ピークGF30(+)サラコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
ピークGF30(+)ナベコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
ピークGF30CAP
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)翌々日出荷から9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(66個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(30本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(66個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)
サイマコーポレーション¥899税込¥9891パック(98本)当日出荷から3日以内出荷十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴