カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 六角穴付ボルト(6)
- 小ねじ(7)
- 六角ボルト(2)
- 六角穴付皿ボルト(2)
絞り込み
頭部形状

なべ(6)

トラス(6)

フランジボタン(1)

ボタン(1)

低頭(2)

六角(1)

六角アプセット(2)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(2)

極低頭(2)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(17)
- A2(2)
- SUS304(9)
- SUSXM7(4)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(18)
- SCM435(13)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
全ねじ(8)
長さ(mm)
- 12
- 4(17)
- 5(16)
- 6(21)
- 8(31)
- 10(40)
- 14(28)
- 15(2,124)
- 16(43)
- 18(17)
- 20(39)
- 22(17)
- 25(49)
- 30(30)
- 35(21)
- 40(18)
- 45(18)
- 50(58)
- 56(35)
- 150(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(5)
- クロニッケル(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

ピン六角穴(1)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(15)

十字穴(15)
ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(3)
- M2.5(2)
- M2.6(4)
- M3(8)
- M4(7)
- M5(41)
- M6(7)
- M8(6)
- M10(3)
- M12(1)
M1.6・M2・M2.5・M2.6・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(29)
- 1(8)
- 1.25(7)
- 1.5(4)
- 1.75(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
- 大阪魂(33)
- エスコ(2)
- 大丸鋲螺製作所(3)
- サイマコーポレーション(2)
- 由良産商(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日産ネジ(1)
- ケミス(1)
大阪魂・エスコ・大丸鋲螺製作所・サイマコーポレーション・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m5 15」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥220税込¥2421袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(15個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥309税込¥3401パック(15個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥478税込¥5261パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥269税込¥2961パック(15個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥448税込¥4931パック(15個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥269税込¥2961パック(15個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(15本)当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴
ピン・ボタン六角穴ボルト
サイマコーポレーション(5件のレビュー)¥799税込¥8791パック(15本)当日出荷から3日以内出荷六角穴の中央にピンが立っていて、通常の六角レンチが入りません。材質ステンレスA2穴の形状ピン・ボタン六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
(+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥289税込¥3181パック(17個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥319税込¥3511パック(15個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(58個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております表面処理ユニクロ寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥12,980税込¥14,2781箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥14,980税込¥16,4781箱(450個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11