大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
スズコバ
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全49種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
18
20
25
30
40
45
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
寸法S(mm)
選択してください
0.9
1.3
1.5
2
2.5
3
4
5
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
49種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74965488
3×3
1パック(25個)
3
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74965497
3×4
1パック(25個)
4
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74965506
3×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74965576
3×6
1パック(25個)
6
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74966048
4×10
1パック(20個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
74966197
4×15
1パック(13個)
15
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
74966319
2×6
1パック(10個)
6
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
74966328
4×4
1パック(25個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
74966407
4×3
1パック(13個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
74966416
4×5
1パック(25個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
74966538
3×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
74966626
4×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
74966635
4×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
74966730
5×8
1パック(20個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
74966800
3×12
1パック(17個)
12
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
74966870
5×6
1パック(20個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
74967238
6×10
1パック(15個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967466
6×6
1パック(17個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967475
6×12
1パック(13個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967579
2×2
1パック(9個)
2
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967588
2.5×4
1パック(15個)
4
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967798
4×12
1パック(17個)
12
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
74967807
6×8
1パック(17個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
74968209
2×3
1パック(13個)
3
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968218
5×10
1パック(20個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968227
5×12
1パック(15個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968236
10×15
1パック(6個)
15
1.5
(1欄)4、(2欄)6
5
5.72
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968541
5×15
1パック(13個)
15
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968681
3×14
1パック(15個)
14
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968787
6×15
1パック(12個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968796
8×10
1パック(10個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74969128
2.5×3
1パック(15個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969137
5×5
1パック(25個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969146
8×12
1パック(10個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969241
5×25
1パック(9個)
25
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969381
2.6×3
1パック(15個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969390
10×10
1パック(7個)
10
1.5
(1欄)4、(2欄)6
5
5.72
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969645
5×20
1パック(10個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969661
6×20
1パック(10個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74970099
8×15
1パック(9個)
15
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970571
5×30
1パック(6個)
30
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74970826
8×40
1パック(3個)
40
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74970939
6×5
1パック(13個)
5
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971377
3×18
1パック(10個)
18
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971700
8×30
1パック(5個)
30
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971770
8×8
1パック(12個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74972016
6×25
1パック(8個)
25
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972619
6×30
1パック(7個)
30
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
74972716
8×45
1パック(3個)
45
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください