絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(4)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(32)
- M8(2)
- M10(1)
長さ(mm)
- 12
- 6(135)
- 10(42)
- 15(47)
- 16(2,364)
- 18(9)
- 20(62)
- 25(60)
- 30(53)
- 35(46)
- 40(50)
- 45(38)
- 50(46)
- 55(11)
- 60(23)
- 65(9)
- 70(21)
- 80(8)
- 90(9)
- 100(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(5)

ボタン(1)

低頭(2)

六角(3)

六角穴付き(2)

極低頭(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(23)
- SCM435(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
全ねじ(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(27)
- 1.25(3)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(3)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- スズコバルト(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状

プラスマイナス(1)

六角穴(4)
プラスマイナス・六角穴
ブランド
- エスコ(4)
- 大阪魂(33)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- オイレス工業(1)
エスコ・大阪魂・大丸鋲螺製作所・オイレス工業
「m6 16mm」の検索結果

低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(63件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-602材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状ナベ
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(40件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(10件のレビュー)¥599税込¥6591パック(43個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥220~税込¥242~1袋(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥10,980税込¥12,0781箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
3カ-W <クロ>ユリヤN-3
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥10,980税込¥12,0781箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
SUS シロユリヤ NO.3 D=17
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)12タイプNo.3呼び径M6寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)1.2寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
3カ-W シロユリヤ N-3
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷タイプN-3呼び径M6寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
3カW-NW Pタイプナベ
大阪魂¥9,649税込¥10,6141セット(800個)9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ