カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 小ねじ(1)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- M10(1)
頭部形状

なべ(1)

六角穴付き(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(2)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(1)
長さ(mm)
- 15
- 20(4)
- 25.4(17)
- 32(5)
- 40(7)
- 50(7)
- 50.8(17)
- 60(7)
- 70(5)
- 76.2(8)
- 80(7)
- 100(7)
- 105(4)
- 115(5)
- 130(4)
- 150(5)
- 160(4)
- 200(4)
- 285(5)
- 1000(8)
- その他(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・生地/未処理
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「UNC」の検索結果
商品豆知識
![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥499~税込¥549~1本3日以内出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)![ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79726126-240624-02.jpg)
ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥18,980税込¥20,8781箱(800本)3日以内出荷胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5033材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)タイプ三価クロメート(白)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)M5表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5





![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
![ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79726126-240624-02.jpg)