カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 六角ボルト(10)
- 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(8)
- M4(12)
- M5(11)
- M6(10)
- M8(10)
- M10(21)
- M12(6)
頭部形状

六角(7)

六角穴付き(6)
長さ(mm)
- 15
- 8(14)
- 10(31)
- 12(13)
- 16(9)
- 18(13)
- 20(29)
- 25(1,343)
- 30(27)
- 35(29)
- 40(25)
- 45(25)
- 50(33)
- 60(54)
- 65(11)
- 70(39)
- 75(10)
- 80(62)
- 90(9)
- 100(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(10)
ねじ山種類
- メートル並目(11)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(10)
- SUSXM7(4)
- 鉄すべて(16)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
ステンレス・鉄
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(13)
- 0.8(12)
- 1(11)
- 1.25(11)
- 1.5(21)
- 1.75(6)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(3)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(19)
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m10 25mm」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(62個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(33個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(54個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(350個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(100個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌々日出荷セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30色黒ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目