カテゴリ
- 制御機器(1,769)
- ねじ・ボルト・釘(1,379)
- メカニカル部品(962)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(521)
- パソコン/周辺機器(507)
- 機構部品(465)
- 切削工具(448)
- 測定用品(400)
- 電気材料(255)
- 物流用品(219)
- バイク部品(182)
- 作業工具(179)
- 電動工具(163)
- 測量用品(土木/建設)(154)
- FA担当者のオススメ新商品(153)
- 事務用品(133)
- 空調・照明・電設資材(129)
- 配管・水廻り設備部材(129)
- 家電(86)
- 科学研究・開発用品(66)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- テープ(59)
- 印刷用紙/インク/印刷機(58)
- 清掃用品(56)
- 建築金物(55)
- 農業機械(47)
- 学童・教育用品(46)
- 作業服(43)
- 空圧工具(43)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 梱包用品(38)
- 店舗什器・備品(37)
- 安全用品(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- オフィス家具(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 農業・園芸資材(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 接着剤・補修材(23)
- 溶接用品(21)
- 医療(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- 防犯用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- カー用品(14)
- 自転車部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- バッテリー・電装(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車補修部品(9)
- 保管用品(8)
- 厨房用品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 安全保護具(8)
- 整備工具・収納(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 縫製用品(7)
- 防災用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 研磨材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 塗料(4)
- 安全標識(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- ヘルスケア(2)
- 農具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(1,016)
- omron(オムロン)(634)
- エスコ(367)
- コガネイ(223)
- 三木プーリ(177)
- RS PRO(174)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(173)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
- ニッセイ(156)
- 富士電機(143)
- TRUSCO(112)
- StarTech.com(107)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(106)
- オザック精工(98)
- Aratas(旧:omron)(95)
- サンワサプライ(89)
- JAPANNEXT(87)
- IDEC(和泉電気)(78)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(2,414)
エコマーク認定(18)
グリーンマーク認定(26)
グリーン購入法適合(165)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(9)
- 組立・設置・取付(2)
価格
価格で絞り込む
「m2 10mm」の検索結果

M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-105材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
エスコ¥395税込¥4351パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AL-305材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819税込¥9011パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
1.0x2.0m/ 10mm ゴムマット
エスコ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約10幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-141種別ゴムマット材質天然ゴム質量(kg)約31色ブラック
ネジザウルスM2
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
軽い防鳥ネット 10mm目合
TOMSON(トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚(2m×10m)当日出荷から8日以内出荷軽量で作業ラクラク。切ってもほつれにくい成型ネットです。用途防鳥ネット材質ポリプロピレン目合い(mm)10
チェーン 10mm
アイビッグ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル色黒寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4073材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)220内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
ドリル 10mm
SHINANO(信濃機販)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷スタンダードドリル付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
ナット 10mm20個入
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9893長さ(mm)10材質/仕上C3771-BサイズM15×1.00質量(g)174外径(Φmm)10二面幅(mm)17質量(g/パック)16
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温
因幡電工¥87,980~税込¥96,778~1箱(2m×6本)ほか5日以内出荷識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
セクションパッド<UNIFEEL> 10MM方眼通し罫
コクヨ¥649税込¥7141冊当日出荷<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。サイズA4枚数100紙厚(g/m2)60縦(mm)297横(mm)210紙質上質紙罫5mm方眼通し罫製本はぎ取り式
エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)
空研¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
ツインエルフレックス 10mm/50m
千代田通商¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷トラスコ品番541-9000材質ポリウレタン質量(kg)10.3長さ(m)50使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)10
...