カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(296)
    • 小ねじ(136)
    • 六角穴付ボルト(24)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(133)
  • エスコ(1)
  • 廣杉計器(94)
  • 八幡ねじ(26)
  • OHSATO(大里)(13)
  • TRUSCO(7)
  • 由良産商(7)
  • RMSレアメタルスクリュー(4)
  • 大丸鋲螺製作所(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 日産ネジ(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • ノーブランド(1)
  • 互省製作所(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
長さ(mm)
  • 15
  • 3(34)
  • 4(150)
  • 5(235)
  • 6(488)
  • 8(540)
  • 10(3,335)
  • 12(441)
  • 14(111)
  • 16(248)
  • 18(147)
  • 20(295)
  • 22(51)
  • 25(212)
  • 30(141)
  • 35(69)
  • 40(70)
  • 45(39)
  • 50(47)
  • 100(42)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.5(2)
  • M2.6(4)
  • M3(248)
  • M4(5)
  • M5(6)
  • M6(38)
  • M8(7)
  • M10(3)
  • M12(2)
材質
  • アルミ(12)
  • ステンレスすべて(62)
  • SUS304(43)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(6)
  • ニッケル合金(3)
  • 樹脂すべて(43)
  • PEEK(9)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
  • PVDF(5)
  • テフロン(PTFE)(2)
  • ナイロン(4)
  • ポリカーボネート(PC)(8)
  • レニー(RENY)(10)
  • 鉄すべて(102)
  • SCM435(9)
  • インコネル(3)
  • 黄銅(真鍮)(15)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(41)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(21)
取付穴形状
六角穴(35)
取付穴形状
十字穴(17)
頭部形状
頭部形状
なべ(94)
頭部形状
トラス(15)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(32)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
(20)
なべ・トラス・バインド・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・平・皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(185)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(7)
  • 1(37)
  • 1.05(24山)(4)
  • 1.25(8)
  • 1.5(3)
  • 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • 3価ステンコート(3)
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(8)
  • その他(3)
  • クロメート(15)
  • クローム(4)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(11)
  • ノンクローム(8)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(9)
  • 生地/未処理(12)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(7)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(8個)
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
599税込659特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
189税込208
1袋(6本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(1000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
299税込329特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里)ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)
469税込516
1パック(36本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(71個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
209税込230
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
469税込516
1パック(40本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
360税込396
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
750税込825
1パック(40本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜先端形状ダブルポイント穴の形状六角穴
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
130税込143
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
149税込164
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック) 日産ネジWAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック)日産ネジ(2件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理3価ブラック
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PTFE頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
HP ユニクロ 小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ