カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(100)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 小ねじ(24)
    • タッピングねじ(29)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(74)
  • エスコ(2)
  • 日産ネジ(16)
  • 廣杉計器(4)
  • 大丸鋲螺製作所(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 互省製作所(1)
長さ(mm)
  • 15
  • 5(61)
  • 6(36)
  • 8(179)
  • 10(251)
  • 12(258)
  • 14(147)
  • 16(2,831)
  • 18(58)
  • 20(261)
  • 22(16)
  • 25(209)
  • 30(174)
  • 35(95)
  • 40(88)
  • 45(47)
  • 50(64)
  • 60(22)
  • 63(40)
  • 160(21)
頭部形状
頭部形状
なべ(20)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(15)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付きフランジ(10)
頭部形状
(1)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.5(1)
  • M2.6(2)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(90)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M13(1)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(2)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(12)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(50)
  • SCM435(3)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(8)
  • つや消し黒(3)
  • カラー(3)
  • クロメート(4)
  • クローム(3)
  • スズコバルト(1)
  • ゼロクローム(4)
  • ニッケル(6)
  • ノンクローム(4)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(52)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.58(16山)(29)
  • 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(13)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(34)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 16」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本) エスコM5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6.5寸法D(mm)16寸法do(mm)11.5ねじサイズM5
ステンレスサムスクリュー(マルグレー16サムスクリュー(マルグレー16 大阪魂ステンレスサムスクリュー(マルグレー16サムスクリュー(マルグレー16大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6.5寸法D(mm)16寸法do(mm)11.5ねじサイズM5
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
269税込296特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ユニクロ サムスクリュー(マルグレー16 大阪魂ユニクロ サムスクリュー(マルグレー16大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6.5寸法D(mm)16寸法do(mm)11.5ねじサイズM5
3カ-W DCスクリュー(マル(クロ16 大阪魂3カ-W DCスクリュー(マル(クロ16大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)15呼び径M5寸法H(mm)6.6寸法d(mm)11.5寸法D(mm)16
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
350税込385
1袋(12本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
639税込703特価
1パック(4個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(10件のレビュー)
448税込493
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジソケット (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジソケット (ステンレス)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
479税込527
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
SUS フラットフランジボルト 大阪魂SUS フラットフランジボルト大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
149税込164
1パック(8本)
当日出荷から9日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
3カ-W (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂3カ-W (6アナ)スリムヘッドコネジ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂HS(アンスコ(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ドブレイカンチョウBT(R) D=31 大阪魂ドブレイカンチョウBT(R) D=31大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM8寸法H(mm)16寸法A(mm)13寸法D(mm)31寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法J(mm)9寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
レイカンチョウBT(R) D=48 大阪魂レイカンチョウBT(R) D=48大阪魂
729税込802
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
SUS レイカンチョウBT(R) 大阪魂SUS レイカンチョウBT(R)大阪魂
2,205税込2,426
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
3カ-W レイカンチョウBT(R) D=31 大阪魂3カ-W レイカンチョウBT(R) D=31大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM8寸法H(mm)16寸法A(mm)13寸法D(mm)31寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法J(mm)9寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(700個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱)日産ネジ
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(600個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(600個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(700個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
3カ-W シロユリヤ N-3 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-3大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
フランジボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 日産ネジフランジボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)日産ネジ
8,498税込9,348
1箱(500個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目