カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • 六角ボルト(11)
    • 六角穴付ボルト(16)
    • 座金組込ねじ(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
六角(12)
頭部形状
六角穴付き(15)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
皿(2)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(13)
  • SUS310S(1)
  • SUSXM7(2)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(29)
  • S45C(1)
  • SCM435(6)
長さ(mm)
  • 15
  • 6(263)
  • 8(45)
  • 10(76)
  • 12(66)
  • 14(24)
  • 16(57)
  • 18(29)
  • 20(2,904)
  • 25(81)
  • 30(96)
  • 35(70)
  • 40(73)
  • 45(37)
  • 50(40)
  • 60(63)
  • 70(33)
  • 80(26)
  • 90(23)
  • 200(28)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(7)
  • M4(7)
  • M5(13)
  • M6(36)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(3)
種別
  • 種別全ねじ(28)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(19)
取付穴形状
十字穴(8)
六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 6価クロメート(3)
  • クロメート(3)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(9)
  • 1(37)
  • 1.25(8)
  • 1.5(7)
  • 1.75(3)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • エスコ(1)
  • OHSATO(大里)(11)
  • 八幡ねじ(8)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • TRUSCO(2)
  • 由良産商(2)
  • オイレス工業(1)
  • コノエ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • YFS(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・由良産商・オイレス工業・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・YFS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(33個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂
    ¥539税込¥593
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

    大阪魂(36件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(58個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(6本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(80件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(62個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥309税込¥340
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥319税込¥351
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(20個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥550税込¥605
    1パック(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ピン(S45C) TRUSCO

    平行ピン(S45C)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20本)
    当日出荷
    断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
    用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
  • SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • 六角穴付きボルト ミリねじ  (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥339税込¥373
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥249税込¥274
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥159税込¥175
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥450税込¥495
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥300税込¥330
    1パック(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥500税込¥550
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥500税込¥550
    1パック(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥334税込¥367
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥367税込¥404
    1パック(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥529税込¥582
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • 12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ

    YFS
    ¥259税込¥285
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
  • (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥359税込¥395
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    ¥334税込¥367
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)

    OHSATO(大里)
    ¥409税込¥450
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。材質SCM435/黒色酸化被膜色パーツケース:赤頭部形状六角穴付き寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂

    ホワイトステン(+)トラスコ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • ニッケル CDスタッド FLC-D 大阪魂

    ニッケル CDスタッド FLC-D

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    材質ニッケル
  • MIC 六角トリーマP-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角トリーマP-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)

    コノエ
    ¥649税込¥714
    1パック(20個)
    3日以内出荷
    六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
    材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角
  • 3カ-W レイカンチョウBT(R) D=27 大阪魂

    3カ-W レイカンチョウBT(R) D=27

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
  • シンクねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    シンクねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理生地