プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)

プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
SCM435/黒色酸化被膜
色
パーツケース:赤
頭部形状
六角穴付き
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
レンチサイズ(mm)
ねじの呼び
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759920M3x301箱(100本)300.52.5M3ねじ:100
オープン
¥1,180
¥1,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
02759947M4x61箱(100本)60.73M4ねじ:100
オープン
¥829
¥912(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760051M6x301箱(20本)3015M6ねじ:20
オープン
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760069M5x81箱(50本)80.84M5ねじ:50
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760200M6x401箱(20本)4015M6ねじ:20
オープン
¥559
¥615(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760227M5x301箱(50本)300.84M5ねじ:50
オープン
¥789
¥868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760306M4x101箱(100本)100.73M4ねじ:100
オープン
¥819
¥901(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760349M5x151箱(50本)150.84M5ねじ:50
オープン
¥589
¥648(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760358M4x151箱(100本)150.73M4ねじ:100
オープン
¥849
¥934(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760428M3x251箱(100本)250.52.5M3ねじ:100
オープン
¥959
¥1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760462M4x301箱(50本)300.73M4ねじ:50
オープン
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760672M4x201箱(100本)200.73M4ねじ:100
オープン
¥959
¥1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760681M3x101箱(100本)100.52.5M3ねじ:100
オープン
¥719
¥791(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760742M6x251箱(20本)2515M6ねじ:20
オープン
¥459
¥505(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760760M3x151箱(100本)150.52.5M3ねじ:100
オープン
¥769
¥846(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760787M3x81箱(100本)80.52.5M3ねじ:100
オープン
¥709
¥780(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760812M4x81箱(100本)80.73M4ねじ:100
オープン
¥819
¥901(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760988M3x201箱(100本)200.52.5M3ねじ:100
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760997M5x201箱(50本)200.84M5ねじ:50
オープン
¥659
¥725(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761076M5x251箱(50本)250.84M5ねじ:50
オープン
¥569
¥626(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761092M3x121箱(100本)120.52.5M3ねじ:100
オープン
¥759
¥835(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761119M6x201箱(20本)2015M6ねじ:20
オープン
¥439
¥483(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761180M3x61箱(100本)60.52.5M3ねじ:100
オープン
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761198M6x101箱(20本)1015M6ねじ:20
オープン
¥409
¥450(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761207M6x151箱(20本)1515M6ねじ:20
オープン
¥409
¥450(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761302M4x251箱(50本)250.73M4ねじ:50
オープン
¥649
¥714(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761390M5x101箱(50本)100.84M5ねじ:50
オープン
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする