絞り込み
頭部形状

なべ(15)

トラス(12)

ボタン(7)

六角(8)

六角穴付き(8)

皿(20)
ねじの呼び
- M2(4)
- M2.3(1)
- M2.5(3)
- M2.6(3)
- M3(7)
- M3.5(1)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(115)
- M8(7)
- M10(5)
- M12(2)
長さ(mm)
- 15
- 6(29)
- 8(69)
- 10(119)
- 12(146)
- 16(118)
- 18(34)
- 20(151)
- 25(142)
- 30(2,534)
- 35(70)
- 40(94)
- 45(89)
- 50(77)
- 55(42)
- 60(68)
- 65(37)
- 70(34)
- 75(34)
- 80(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(7)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(8)
- 1(108)
- 1.25(8)
- 1.5(5)
- 1.75(2)
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS303(3)
- SUS304(22)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(55)
- S45C(2)
- SCM435(12)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(15)
全ねじ
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(7)
- その他(1)
- アロック(1)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- ジオメット(2)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(5)
- パシペート(3)
- ユニクロ(9)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(7)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
取付穴形状

ピン6ロブ(34)

ヘクサロビュラ(19)

六角穴(10)

十字穴(4)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(107)
- エスコ(2)
- TRUSCO(4)
- コノエ(3)
- 由良産商(3)
- 日産ネジ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 姫野精工所(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・由良産商・日産ネジ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・姫野精工所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m6 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(33個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(250個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(22個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ジオメットステン TRX(ナベコT30
大阪魂¥22,298税込¥24,5281袋(500個)9日以内出荷表面処理ジオメット寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ジオメットステン TRX(サラコT30
大阪魂¥19,789税込¥21,7681袋(500個)9日以内出荷表面処理ジオメット寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ジオメットステン TRX(トラスコT30
大阪魂¥11,596税込¥12,7561袋(200個)9日以内出荷寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン
大阪魂¥29,569税込¥32,5261袋(500個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥309税込¥3401袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(67個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(30本)当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(67個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥589税込¥6481セット(30本)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴