カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(8)
  • M4(10)
  • M5(12)
  • M6(12)
  • M8(8)
  • M10(3)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
  • 樹脂すべて(8)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • ナイロン(1)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
  • SWCH(1)
長さ(mm)
  • 16
  • 6(58)
  • 8(90)
  • 10(143)
  • 12(117)
  • 15(158)
  • 18(33)
  • 20(174)
  • 25(167)
  • 30(173)
  • 35(118)
  • 40(115)
  • 45(115)
  • 50(116)
  • 55(17)
  • 60(39)
  • 70(33)
  • 80(29)
  • 90(23)
  • 100(24)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(8)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.8(11)
  • 1(11)
  • 1.25(7)
  • 1.5(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
種別
  • 種別全ねじ(3)
全ねじ
頭部形状
頭部形状
低頭(13)
頭部形状
極低頭(8)
低頭・極低頭
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(7)
取付穴形状
六角穴(5)
ヘクサロビュラ・六角穴
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • ケミス(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ボサード(2)
  • ケミカルスクリュー(2)
  • 由良産商(1)
大阪魂・ケミス・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・ケミカルスクリュー・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Uボルト」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
449税込494
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
839税込923
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)大阪魂
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
SUS レイカンチョウBT® 大阪魂SUS レイカンチョウBT®;大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
789税込868
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルトケミカルスクリュー
8,998税込9,898
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付低頭材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン))(小箱) ケミスヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン))(小箱)ケミス
41,980税込46,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルトケミカルスクリュー
28,980税込31,878
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(PPS)(小箱) ケミスヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(PPS)(小箱)ケミス
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質PPS頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴ねじ山種類メートル並目
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱) ケミスヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)ケミス
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
229,800税込252,780
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) 大阪魂ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
種別全ねじねじ山種類メートル並目
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(PPS)(小箱) ケミスヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(PPS)(小箱)ケミス
9,798税込10,778
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ山種類メートル並目
鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
189,800税込208,780
1箱(150個)
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ