カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 六角ボルト(2)
- 六角穴付ボルト(1)
- 六角穴付皿ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(2)
- M5(3)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
長さ(mm)
- 16
- 12(3)
- 20(5)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(7)
- 40(9)
- 45(6)
- 50(9)
- 55(7)
- 60(9)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(3)
- 80(7)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(3)
- 120(4)
- 130(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状
六角(2)
六角穴付き(1)
六角穴付き皿(1)
種別
全ねじ(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS316L(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(3)
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
- BUMAX(4)
BUMAX

SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)
BUMAX¥899税込¥9891個翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)16ねじピッチ1.5有効断面積(mm2)58寸法t(mm)(Min.)5寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(Min.)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら