カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • タッピングねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(5)
  • M4(7)
  • M5(22)
  • M6(4)
  • M8(6)
  • M10(4)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 16
  • 5(12)
  • 6(23)
  • 8(1,216)
  • 9(18)
  • 10(48)
  • 12(43)
  • 14(23)
  • 15(40)
  • 18(22)
  • 20(34)
  • 22(14)
  • 25(38)
  • 30(28)
  • 35(26)
  • 40(25)
  • 45(25)
  • 50(17)
  • 55(15)
  • 60(17)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(4)
  • SWCH(1)
表面処理
  • 3価メッキ(1)
  • デルタプロテクト(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(22)
  • 1(4)
  • 1.25(6)
  • 1.5(4)
  • 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(2)
なべ・低頭・六角穴付き・極低頭・皿
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(3)
  • No.3(2)
No.1・No.2・No.3
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • 由良産商(3)
  • TRUSCO(1)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・由良産商・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 8mm」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(107個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
8,698税込9,568
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品OHSATO(大里)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS レイカンチョウBT® 大阪魂SUS レイカンチョウBT®;大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂ステンメッキ(+)アプセットP=3大阪魂
6,285税込6,914
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂Sコ-トステン(+)アプセットP=2大阪魂
11,798税込12,978
1個
翌々日出荷
アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂アロックステン(+)アプセットP=3大阪魂
20,540税込22,594
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂アロック3カ-W (+)アプセットP=3大阪魂
13,549税込14,904
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3B-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=3大阪魂
6,840税込7,524
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
BS(+)アプセットP=3 大阪魂BS(+)アプセットP=3大阪魂
32,976税込36,274
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
寸法m(mm)2
グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ大阪魂
8,876税込9,764
1袋(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂ジオメット ステン(+)アプセットP=3大阪魂
17,978税込19,776
1袋(500個)
翌々日出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
11,980税込13,178
1箱(100本)
4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
929税込1,022
1パック(2本)
4日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
3W-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂3W-ZEC (+)アプセットP=2大阪魂
5,578税込6,136
1個
9日以内出荷
3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=2大阪魂
6,949税込7,644
1個
9日以内出荷
アロック3カ-W (+)アプセットP=2 大阪魂アロック3カ-W (+)アプセットP=2大阪魂
15,205税込16,726
1個
9日以内出荷
アロックステン(+)アプセットP=2 大阪魂アロックステン(+)アプセットP=2大阪魂
17,996税込19,796
1個
9日以内出荷
ステンメッキ(+)アプセットP=2 大阪魂ステンメッキ(+)アプセットP=2大阪魂
6,394税込7,033
1個
9日以内出荷
ニッケルBS(+)アプセットP=3 大阪魂ニッケルBS(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(6個)
9日以内出荷から72日以内出荷
ブラックステン(+)アプセット P=3 大阪魂ブラックステン(+)アプセット P=3大阪魂
15,005税込16,506
1個
9日以内出荷
ホワイトステン(+)アプセットP=3 大阪魂ホワイトステン(+)アプセットP=3大阪魂
15,005税込16,506
1個
9日以内出荷