カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 六角穴付ボルト(6)
- 小ねじ(2)
絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

六角(4)

六角穴付き(7)
長さ(mm)
- 18
- 5(23)
- 6(26)
- 8(32)
- 10(37)
- 12(33)
- 14(16)
- 15(26)
- 16(33)
- 20(49)
- 25(39)
- 30(2,365)
- 35(46)
- 40(41)
- 45(26)
- 50(37)
- 55(14)
- 60(30)
- 65(18)
- 75(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.5(3)
- M2.6(4)
- M3(7)
- M4(7)
- M5(15)
- M6(7)
- M8(4)
- M10(3)
- M12(1)
ねじ山種類
- メートル並目(7)
表面処理
- クロニッケル(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ニッケル(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS303(2)
- SUS304(5)
- SUSXM7(4)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(5)
- SWCH(1)
ステンレス・鉄
種別
全ねじ(11)
半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(14)
- 1(7)
- 1.25(4)
- 1.5(3)
- 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(12)
- エスコ(2)
- TRUSCO(3)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m5 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(8個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥319税込¥3511袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(30本)当日出荷から9日以内出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
六角穴付止ねじ (ステンレス製)
エスコ¥420税込¥4621袋(4本)翌々日出荷入数:4本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥175税込¥1931袋(2本)翌々日出荷入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥789~税込¥868~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min