カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
ねじの呼び
  • M5(3)
長さ(mm)
  • 19
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 10(11)
  • 12(10)
  • 15(13)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(12)
  • 25(2,931)
  • 25.0(5)
  • 30(12)
  • 35(22)
  • 40(13)
  • 45(5)
  • 50(19)
  • 60(8)
  • 70(8)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • (1)
表面処理
  • ステンコート(2)
  • ユニクロ(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
十字穴
ブランド
  • アックスブレーン(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
アックスブレーン・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 25mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(110本)
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(83本)
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ブチ抜きビス ナベ(SUS410)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(83本)
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応