カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,712)
- 六角穴付ボルト(164)
- 小ねじ(625)
- 六角穴付ボタンボルト(32)
- 六角ボルト(150)
- ワッシャー(金属)(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,842)
- メカニカル部品(1,026)
- 機構部品(844)
- 制御機器(781)
- 測定用品(238)
- 建築金物(219)
- 切削工具(215)
- パソコン/周辺機器(200)
- 物流用品(184)
- 科学研究・開発用品(184)
- 電気材料(170)
- 作業工具(109)
- 油圧機器・油圧ホース(107)
- 空調・照明・電設資材(106)
- FA担当者のオススメ新商品(105)
- バイク純正部品(91)
- 電動工具(51)
- 家電(49)
- 自動車補修部品(46)
- テープ(44)
- 梱包用品(42)
- 安全用品(36)
- 厨房用品(33)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 店舗什器・備品(29)
- バイク部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 事務用品(26)
- 空圧工具(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 測定関連サービス(23)
- 溶接用品(22)
- 防犯用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 保管用品(17)
- 医療(17)
- 学童・教育用品(16)
- 農業機械(16)
- 自転車部品(15)
- 縫製用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 農業・園芸資材(13)
- オフィス家具(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- カー用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全標識(7)
- 防災用品(7)
- 救急・衛生(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 清掃用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- ヘルスケア(4)
- 卓上消耗品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- 住設機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角アプセット(99)

六角穴付き(174)

六角穴付きフランジ(9)

六角穴付き皿(28)

平(5)

根角ボルト(14)

極低頭(7)

皿(225)

超極低頭(7)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(608)
- A2(13)
- SUS303(10)
- SUS304(378)
- SUS310S(14)
- SUS316L(16)
- SUS410(11)
- SUSXM7(36)
- チタン(15)
- 樹脂すべて(85)
- PEEK(15)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(1,254)
- S45C(22)
- SCM435(120)
- SWCH(17)
- 黄銅(真鍮)(53)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(53)
- 3価ステンコート(22)
- 3価ブラック(104)
- 3価ホワイト(146)
- その他(27)
- アロック(33)
- カラー(35)
- クロメート(103)
- クローム(67)
- ジオメット(23)
- スズコバルト(27)
- ゼロクローム(59)
- ニッケル(130)
- ノンクローム(80)
- ユニクロ(150)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(76)
- 黒亜鉛(77)
- 黒染め(98)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(30)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(16)
- 0.7(36山)(17)
- 0.8(1,442)
- 0.9(28山)(17)
- 1(16)
- 1.25(13)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(14)
- 1.58(16山)(145)
- 1.6(2)
- 1.75(6)
- 1.81(14山)(7)
- 2(7)
- 2.11(12山)(124)
- 2.5(4)
- 3(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
ブランド
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(2,105)
- エスコ(232)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(238)
- SMC(3,680)
- RS PRO(198)
- 廣杉計器(164)
- TRUSCO(162)
- ParkerTAIYO(156)
- SICK(148)
- 岩田製作所(113)
- KHK(小原歯車工業)(113)
- ホンダ(91)
- イマオコーポレーション(85)
- コガネイ(68)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(62)
- CKD(61)
- SKF(日本エスケイエフ)(60)
- 八幡ねじ(57)
- NSK(日本精工)(56)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・SMC・RS PRO・廣杉計器・TRUSCO・ParkerTAIYO・SICK・岩田製作所・KHK(小原歯車工業)・ホンダ・イマオコーポレーション・コガネイ・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・CKD・SKF(日本エスケイエフ)・八幡ねじ・NSK(日本精工)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m5 30mm」の検索結果
![M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654924-210506-02.jpg)
M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
M5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-12全長(mm)34質量(g)約8ねじ径M5筒径(Φmm)7頭径(mm)12ねじ深さ(mm)20
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-507材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ
M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10色レッド
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-2材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約7ねじ径M5寸法b1(mm)33.7寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)20
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(63件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿穴の形状マイナス
M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.8
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-105形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
M5x30mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-530材質SUS330質量(g)4.5寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個5日以内出荷エスコ品番EA948CB-105形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1
M5Stack¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エンコーダ読み取り機能付きモータードライバモジュール STM32マイコンとHブリッジドライバICを使用した4チャンネルのエンコーダモータードライバモジュールです。制御の変更は、デューティサイクル制御、絶対位置決め、速度調整などのさまざまなモードをサポートしているので、I2Cを使用してモーターの前進や後進、停止、ブレーキを容易に行えます。また、ABパルスエンコーダ信号入力により、正確なモータ動作状態と位置の検出ができます。内蔵のINA199パワーモニタにより、電流ステータスをリアルタイムで監視できます。オンボード電源入力スイッチにより、DC5Vまたは外部DC6V~12Vの電源入力を選択できます。 v1.1では、モーターに接続するコネクタを従来の4ピン+2ピンの2個から6ピンの1個に変更し、配線しやすくなっています。用途は、ロボットモーションコントロール、自動化機器、インテリジェント車両、実験装置、産業用自動化システムなどに適しています。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源の電流と電圧を監視仕様【モータードライバIC】BL5617【電源管理IC】INA199【I2Cアドレス】0x24セット内容M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、HY2.0-6Pコネクタケーブル(20cm) ×4、PH2.0-6Pコネクタ ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】6~12V周波数(kHz)【PWM信号】1最大電流(A)3動作温度0~+40℃待機電流DC6V@35.03mA、DC12V@19.25mA最大電力(W)10コントローラSTM32F030
M5 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥420税込¥4621パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-337材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)
M5Stack¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030)
M5Stack¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷M5Stack用の4チャネルモータドライバモジュール モータの正転、逆転、停止、ブレーキなどの機能を簡単に実装でき、エンコーダ読み取りにより絶対位置決め、速度調整など、複数の制御が可能です。AB相パルスのエンコーダ信号入力により、モータの運動状態と位置を正確に検出することができます。 安定性と安全性を確保するため、電力測定用のチップINA199が搭載されており、リアルタイムで電圧と電流の状態を監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するよう制御できます。入力電源はDC 5VまたはDC 6~12 Vを選択できます。このモジュールはI2C通信を採用し、スレーブアドレスの変更が可能で、柔軟な制御オプションを提供します。ABパルスエンコーダ信号の入力により、モータの動作状態と位置を正確に検出できます。 モーターシステムの安定と安全を確保するために、INA199電力監視機能が組み込まれており、電圧と電流の状態をリアルタイムに監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するようにします。そのほか、電源入力スイッチが搭載され、DC5Vまたは外部DC6~12V入力のいずれかを選択できます。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源電流と電圧を監視仕様【モータドライブIC】BL5617【I2C通信アドレス】0x24セット内容4チャンネル エンコーダモータドライバモジュール ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、KF2510 2P(100mm) ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】+6~+12最大電流(A)3動作温度範囲(℃)0~+40最大電力(W)10
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット
M5Stack¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」 STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。 透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル) ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm モノクロ1ビット深度 I2Cによる制御(アドレス:0x3C) 開発環境:Arduino IDE、UiFlow仕様【MCU】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x3C【表示領域】33.5×18mmセット内容1× 1.5インチ 透明OLEDディスプレイユニット、1× HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)136×92×13パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3表示色青ディスプレイ1.51 インチ透明OLED解像度128×64ピクセル
M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属)
M5Stack¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷複数のGNSSシステムをサポートするGPSユニット M5Stackコアに接続して使用する、AT6668 SoCチップを搭載したATGM336Hモジュールを採用したGNSSグローバルポジショニング/ナビゲーションユニットです。外部アクティブアンテナと組み合わせて、正確で信頼性の高い衛星測位が可能です。AT6668チップは、マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信をサポートし、複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)を利用できます。そのため、従来品に比べて干渉耐性と測位精度が向上しています。 複数のGNSSシステムをサポート(GPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO) マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信 複数チャンネルサポート 外部アクティブアンテナが付属 2つのLEGO互換穴により設置が簡単 多くの開発環境をサポート(Arduino、UIFlow、ESP-IDFなど)セット内容M5Stack用 AT6668搭載 GNSS/BDSユニット、HY2.0-4Pケーブル(20cm)、外部アクティブアンテナ(ケーブル 約1m)外形寸法(mm)71.4×24×8精度測位精度:1.5m未満(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162 dBm、キャプチャ:‐160 dBm、コールドスタート:‐148 dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200 bps@8N1)消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V/31.64、稼働時:DC5V/40.90表示更新レート最高10Hz使用CPUGNSS用SoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1アンテナSMAコネクタ接続 外部アクティブアンテナ 利得:30dBi/対応周波数:1555~1580MHz/ケーブル長:約1m/外形寸法:38×36×13mm適合システムGPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO ※対応バンド BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS、R1
BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32)
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 Lite ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モータ回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×30電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6~16V電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021N.m/0.2 kgf.cm@350mA、RS485(VH3.96-4Pインターフェイス)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源:32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
...



























![M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688781-180827-02.jpg)
![M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654924-210506-02.jpg)

![M5 x30mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)