カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(457)
- ドリルネジ(切り刃付)(441)
- その他小ねじ(2)
- ナベタッピンねじ(3)
絞り込み
材質
- ステンレスすべて(350)
- SUS304(4)
- SUS410(71)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 19
- 6(76)
- 8(104)
- 10(265)
- 12(115)
- 13(372)
- 16(531)
- 20(103)
- 25(592)
- 30(310)
- 32(131)
- 35(324)
- 40(240)
- 45(311)
- 50(253)
- 60(106)
- 65(87)
- 70(79)
- 75(72)
- 90(73)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(103)

トラス(23)

低頭(4)

六角(18)

平(2)

極低頭(1)

皿(112)

超極低頭(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- その他(5)
- つや消し黒(2)
- カラー(8)
- サテン仕上(6)
- ジオメット(1)
- スズメッキ(18)
- ステンコート(5)
- パシペート(34)
- ブロンズ(4)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(17)
- 茶ブロンズ(22)
- 黒染め(19)
ねじの呼び
- 3.5mm(10)
- 4mm(67)
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(16)
- 4.8mm(4)
- 5mm(47)
- 5.0mm(1)
- 6mm(15)
- 6.0mm(1)
- 6.3mm(1)
- M2(3)
- M3.5(16)
- M4(225)
- M4.2(11)
- M4.8(7)
- M5(94)
- M6(28)
- その他(4)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

六角穴(2)

十字穴(44)

四角穴(1)
ピン6ロブ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(3)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(1)
- 0.85(2)
- 1.27(20山)(1)
- 1.4(5)
- 1.41(18山)(6)
- 1.58(16山)(4)
- 1.59(4)
- 1.6(2)
0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.85・1.27(20山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6
ねじ穴寸法
- No.2(141)
- No.3(6)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(266)
- 九飛勢螺(52)
- 若井産業(44)
- ヤマヒロ(26)
- OHSATO(大里)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
- 丸エム製作所(9)
- 平田ネジ(7)
- 天野製作所(6)
- 日本パワーファスニング(5)
- MIYAGAWA(4)
- Live Pro(4)
- TRUSCO(3)
- コクブ(3)
- エスコ(2)
- サイマコーポレーション(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ピアス(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・平田ネジ・天野製作所・日本パワーファスニング・MIYAGAWA・Live Pro・TRUSCO・コクブ・エスコ・サイマコーポレーション・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・八幡ねじ・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
「sus410」の検索結果

ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷種類ジャックポイントモドトラス寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(29個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8山数32表面処理パシペート板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状薄頭寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼び4寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(83本)当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 オニバピアス PAN
九飛勢螺¥4,067税込¥4,4741袋(200個)翌々日出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスPAN 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能)※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。十字穴番号#2ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 ピアス(ヒラ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷十字穴番号#2適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 オニバピアス HEX
九飛勢螺¥5,238税込¥5,7621袋(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷常識を覆す切れ味のドリルねじ SUS410 鬼刃ピアスHEX(パック品) 鬼刃ピアスの三つのポイント 特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、5ミリなら鋼板 SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能 鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し! 優れた作業性(専用ビット不要) 六角平径8.0、通常のソケットで打ち込み可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS410 ピアス(ウスト
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(29個)翌々日出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
SUS410 ピアス(ウスト(パック
大阪魂¥2,967税込¥3,2641袋(160個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
...