カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(3)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(6)
- M8(5)
- M10(20)
- M12(4)
- M14(1)
- M50(1)
頭部形状

六角(6)

六角穴付き(3)
種別
全ねじ(7)
長さ(mm)
- 20
- 10(13)
- 15(19)
- 25(26)
- 30(25)
- 35(21)
- 40(27)
- 45(21)
- 50(1,258)
- 55(11)
- 60(16)
- 65(9)
- 70(14)
- 75(7)
- 80(13)
- 90(12)
- 100(18)
- 110(9)
- 120(8)
- 150(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(15)
- S35C(1)
- S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(6)
- 1(7)
- 1.25(7)
- 1.5(18)
- 1.75(4)
- 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(7)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(20)
- エスコ(2)
- 大喜多(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・大喜多・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m10 50mm」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂¥599税込¥6591パック(3個)翌々日出荷ねじの呼びM10材質鉄長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)8表面処理クローム寸法e(mm)(最小)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)(最大)10寸法da(mm)(最大)11.2寸法v(mm)(最大)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16寸法ds(mm)(最大)10ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
ロックネジ 2種
大喜多¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6