絞り込み
長さ(mm)
- 20
- 4(5)
- 5(11)
- 6(20)
- 8(19)
- 10(22)
- 12(2,744)
- 15(14)
- 16(16)
- 18(5)
- 25(9)
- 30(9)
- 35(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(10)
- 55(5)
- 65(6)
- 70(6)
- 304.8(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(15)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(7)
- M8(4)
- M10(3)
- M12(1)
- M14(1)
頭部形状

なべ(6)

丸皿(1)

低頭(6)

六角(1)

六角穴付き(1)

六角穴付きフランジ(1)

皿(2)

超極低頭(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(5)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(2)
- 鉄すべて(7)
- S45C(1)
- SCM435(3)
- SWCH(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(7)

十字穴(5)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(12)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(6)
- 1(8)
- 1.25(5)
- 1.5(3)
- 1.75(1)
- 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(2)
- No.3(2)
- No.4(1)
- T20(1)
No.1・No.2・No.3・No.4・T20
ブランド
- エスコ(5)
- 大阪魂(8)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 日産ネジ(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・サイマコーポレーション・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m3 12mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(42個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(23件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥699税込¥7691パック(9個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥779税込¥8571パック(11個)当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥329税込¥3621パック(12個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO¥809税込¥8901パック(16個)当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(20個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(4本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]