カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(448)
- 小ねじ(30)
- 六角穴付ボルト(2)
- 六角ボルト(9)
- 座金組込ねじ(182)
絞り込み
長さ(mm)
- 20
- 6(75)
- 8(302)
- 10(456)
- 12(3,147)
- 14(223)
- 15(332)
- 16(456)
- 18(244)
- 22(116)
- 25(391)
- 30(339)
- 35(250)
- 40(261)
- 45(212)
- 50(192)
- 55(84)
- 60(148)
- 70(85)
- 75(77)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 5mm(15)
- 5.2mm(35)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(1)
- M3(7)
- M4(8)
- M5(379)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(3)
- M12(2)
- M14(1)
頭部形状

なべ(131)

トラス(30)

バインド(27)

丸皿(13)

六角(31)

六角アプセット(39)

六角穴付き(33)

皿(16)
取付穴形状

すりわり(2)

プラスマイナス(6)

六角穴(32)

十字穴(242)
材質
- ステンレスすべて(76)
- SUS304(66)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(272)
- SCM435(10)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(26)
- 3価ホワイト(29)
- その他(5)
- アロック(6)
- カラー(8)
- クロメート(33)
- クローム(19)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(3)
- ゼロクローム(18)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(29)
- ノンクローム(25)
- ユニクロ(35)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒亜鉛(25)
- 黒染め(15)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(228)
- 1(7)
- 1.25(7)
- 1.5(3)
- 1.58(16山)(8)
- 1.75(2)
- 1.81(14山)(1)
- 2(1)
- 2.11(12山)(154)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.1(2)
- No.2(289)
- No.3(2)
- No.4(1)
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(422)
- エスコ(6)
- TRUSCO(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- 日産ネジ(5)
- 八幡ねじ(4)
- 篠原電機(2)
- 若井産業(1)
- 互省製作所(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・日産ネジ・八幡ねじ・篠原電機・若井産業・互省製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m5 12mm」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AL-335材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状トラス頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ12mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(8本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端より約12mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(8本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約12mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(8本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤204ねじの呼びM5
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468税込¥5151パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(37個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥499税込¥5491パック(26個)当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799税込¥8791パック(30個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(350個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448税込¥4931パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(350個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌々日出荷セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30色黒ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(450個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(4本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(350個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(400個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(350個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
...












![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ12mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965216-131112-02.jpg)