カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(165)
    • 六角穴付ボルト(13)
    • 六角ボルト(10)
    • 小ねじ(48)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(17)
頭部形状
トラス(14)
頭部形状
ボタン(11)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角穴付き(13)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(34)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(6)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(157)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(5)
  • M14(1)
長さ(mm)
  • 20
  • 6(33)
  • 8(79)
  • 10(135)
  • 12(171)
  • 15(139)
  • 16(146)
  • 18(41)
  • 25(162)
  • 30(2,789)
  • 35(74)
  • 40(98)
  • 45(95)
  • 50(76)
  • 55(41)
  • 60(67)
  • 65(39)
  • 70(34)
  • 75(36)
  • 80(35)
材質
  • ステンレスすべて(56)
  • SUS303(5)
  • SUS304(42)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(7)
  • 鉄すべて(64)
  • S45C(2)
  • SCM435(10)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(18)
  • 種別半ねじ(1)
表面処理
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(11)
  • その他(1)
  • アロック(1)
  • クロメート(7)
  • クローム(3)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
  • ジオメット(2)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(5)
  • ノンクローム(9)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(9)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(11)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(8)
  • 1(142)
  • 1.25(7)
  • 1.5(6)
  • 1.75(5)
  • 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(42)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(33)
取付穴形状
六角穴(15)
取付穴形状
十字穴(5)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(133)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • コノエ(4)
  • サイマコーポレーション(4)
  • 由良産商(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ボサード(3)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • 日産ネジ(2)
  • オイレス工業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 姫野精工所(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・サイマコーポレーション・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・日本パワーファスニング・日産ネジ・オイレス工業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・姫野精工所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 30」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
489税込538特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
549税込604特価
1パック(24個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(30個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(120個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
SUS303 ヘイコウP M6(キュウAガタ 大阪魂SUS303 ヘイコウP M6(キュウAガタ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
材質SUS303
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱) 大阪魂内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
T30ステン TRX(トラスコ 大阪魂T30ステン TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂T30ステン TRXタンパーボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6ドライブサイズT30
T30 TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T30 TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30ステン TRX(ナベコ 大阪魂T30ステン TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(104件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
T30 TRXタンパー(トラスコ 大阪魂T30 TRXタンパー(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
クロ アジャスター H-30C 大阪魂クロ アジャスター H-30C大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
T30 TRXタンパー(サラコ 大阪魂T30 TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
ジオメットステン TRX(ナベコT30 大阪魂ジオメットステン TRX(ナベコT30大阪魂
10,354税込11,389
1袋(200個)
9日以内出荷
表面処理ジオメット寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ジオメットステン TRX(サラコT30 大阪魂ジオメットステン TRX(サラコT30大阪魂
9,203税込10,123
1袋(200個)
9日以内出荷
表面処理ジオメット寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ジオメットステン TRX(マルサラコT30 大阪魂ジオメットステン TRX(マルサラコT30大阪魂
44,800税込49,280
1袋(400個)
9日以内出荷
寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
ジオメットステン TRX(トラスコT30 大阪魂ジオメットステン TRX(トラスコT30大阪魂
12,876税込14,164
1袋(200個)
9日以内出荷
寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン 大阪魂アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン大阪魂
13,407税込14,748
1袋(200個)
9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(30個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
285税込314
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
359税込395特価
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(11件のレビュー)
199税込219
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)
当日出荷から5日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(65個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(30個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
平行ピン(S45C) TRUSCO平行ピン(S45C)TRUSCO
899税込989
1パック(30本)
当日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2本×5袋)
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(65個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ